Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seca Personenwaage "Colorata 760"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611428517
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     760 1019 004
EAN/GTIN:
     04012030001830
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage mechanisch seca

  • Mechanische Flachwaage
  • ldeal für Schulen und Vereine
  • Hohe Tragkraft: Belastbar bis 150 kg
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Seca Personenwaage "Colorata 760“: Die Robuste
Die Personenwaage "Colorata 760“ von Seca ist eine mechanische Flachwaage mit verchromtem Zeigerschutzring, Plexiglasabdeckung und schwarzem Gummi-Belag.

  • Belastbarkeit: bis 150 kg
  • Einsatzgebiet: Perfekt für Schulen und Vereine
  • Waagentyp: Körperwaage
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Gewicht: 4 kg
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Maße: 30x10,5x46 cm
  • Farbe: Schwarz-Silber-Weiß

Weitere Suchbegriffe: personen waage, personenwaage mechanisch, Waage, ueber100euro, Waagen, Flachwaage, analoge, analog, Körperwaage, Kampfrichter-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 139,22*
€ 168,01*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 155,53*
€ 187,89*
Lager 479
3
€ 6,29*
ab € 159,93*
€ 191,75*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,85*
€ 318,46*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.