Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kurzhantelstange mit Drehgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611381809
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     SDA15T-R
EAN/GTIN:
     04044475161503
Suchbegriffe:
Kurzhantelstange
kurzhantelstange

  • Oberfläche strukturiert
  • Griff drehbar
  • Für das Training mit Hantelscheiben
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Kurzhantelstange mit Drehgriff – Inklusive Stellringen
Die Sport-Thieme Kurzhantelstange mit Drehgriff passt für alle Hantelscheiben mit einer Bohrung von 30 mm. Die im Lieferumfang enthaltenen Stellringe sorgen dafür, dass die Gewichte unter anderem fest auf der Kurzhantelstange sitzen und nicht abrutschen können. Besonders praktisch: Der integrierte Drehgriff ermöglicht ein freies Drehen der Hantelscheiben - So müssen Sie in der Drehbewegung der Hantelstange die Gewichte nicht mitdrehen. Sie können Ihre ganze Kraft auf das Anheben des Gewichtes verwenden, haben eine ruhigere Führung der Stange und eine flüssigere Trainingsbewegung.

Produktdetails:
  • ø 30 mm
  • Inkl. Stellringen

  • Scheibenaufnahme: 30 mm
  • Ausführung: Kurzhantelstange
  • Material: Stahl
  • Maße: 38 cm
  • Gewicht: 2 kg
  • Beschaffenheit: strukturierte Oberfläche
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg

Weitere Suchbegriffe: Hantelstange, Hantel, Hanteltraining, Freihanteltraining, Kurzhantel, Wettkampf, Kurzhanteln, Kurzhanteltraining, Stange, stahl, profi, stellringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.