Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kurzhantelstange ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611379903
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     OB20
EAN/GTIN:
     04044475161497
Suchbegriffe:
Kurzhantelstange
kurzhantelstange

  • Leichtes Wechseln der Gewichte möglich
  • Für Hantelscheiben mit ø 50 mm
  • Inkl. Federfeststeller
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Kurzhantelstange – Besonders robust
Die Sport-Thieme Kurzhantelstange ist aus robustem Stahl gefertigt und hat ein Eigengewicht von 5 kg. Auf die Hantelstange passen alle herkömmlichen Hantelscheiben mit einer Bohrung von 50 mm. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Federfeststeller, können Sie kinderleicht und sicher Ihre Gewichte wechseln.

  • Scheibenaufnahme: 50 mm
  • Ausführung: Kurzhantelstange
  • Material: Stahl
  • Beschaffenheit: strukturierter Griff
  • Gewicht: 5 kg
  • Maße: 50 cm
  • Max. Belastbarkeit: 50 kg

Weitere Suchbegriffe: Hantelstange, Hantel, Kompakthantel, Kurzhantel, Kurzhanteln, Kurzhanteltraining, Hantelstangen, Chrom, Kurzhantelstangen, Stange, kompakt, 50mm, 50, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.