| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611303083 Herst.-Nr.: 520041050 A EAN/GTIN: 04007368038061 |
| |
|
| | |
| - Aus extrudiertem, glasfaser-verstärktem Kunststoff
- EG-Klasse II= (Toleranz ±2,3 mm auf 10 m)
- Bis 25 m Länge in Kapseln, 50 m auf Rahmen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. EG-Klasse II= (Toleranz ±2,3 mm auf 10 m). Das BMI Bandmaß "Glasfaser", einseitig bedruckt ist aus extrudiertem, Glasfaser verstärktem Kunststoff, 13 mm breit, einseitige cm-Teilung. Mit schlagfester, ergonomischer Kunststoffkapsel und angenehmer soft-touch Oberfläche. Rostsicher, bruchsicher und eine sehr gute Ablesbarkeit. Bis 25 m Länge in Kapseln, 50 m auf Rahmen. Wählen Sie eine der 3 Größen dieses Maßbandes. Bestellen Sie einfach und bequem das BMI Bandmaß "Glasfaser", einseitig bedruckt in gewünschter Größe.- Produktart: Rahmenbandmaß
Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Ausführung: | Rahmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bmi rahmenbandmaß glasfaser 50mx13mm, glasfaser-bandmaß 50m, glasfaser bandmaß, Maß-Band, Maßband, Maß-Bänder, Glasfaserbandmaß, 50m, messband, measuring, tape, Kampfrichter-Zubehör, Glasfasermaßband |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,60* | € 55,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,47* | € 55,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,68* | € 55,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,84* | € 57,59* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 56,29* | € 68,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|