Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Rahmenbandmaß Glasfaser, 50 m x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Rahmenbandmaß Glasfaser, 50 m x 13 mm
BMI Rahmenbandmaß Glasfaser, 50 m x 13 mm
BMI Rahmenbandmaß Glasfaser, 50 m x 13 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p656331
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     520041050A
EAN/GTIN:
     4007368038061
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Rahmenbandmaß Nr. 520

Glasfaserband, cm-Teilung, Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Mit Kunststoffgriff, stabiler Kurbelarm (umzubauen von Rechts- auf Linkshändergebrauch), eloxierter, gerader Leichtmetall-Rahmen.

Weitere Informationen:
Automatischer Bandrücklauf:
Nein
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Gummischutzrahmen:
Nein
SB-Verpackt:
Ja
Skalierung:
cm
Max. Messbereich:
50000
Griffmaterial:
Kunststoff
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Einteilung:
cm
Hersteller:
BMI
Sichtfenster:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Innenmessung:
Nein
Bandmaterial:
Kunststoff, glasfaserverstärkt
Maßanfang:
ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag
Werkstoff:
Kunststoff glasfaserverstärkt
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: bmi rahmenbandmaß glasfaser 50mx13mm, glasfaser-bandmaß 50m, glasfaser bandmaß, BMI, Glasfaser,, 50, m, x
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,64*
€ 55,11*
7 Tage
20
€ 4,95*
ab € 44,32*
€ 55,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,40*
€ 56,49*
1 Tag
20
€ 6,90*
ab € 47,01*
€ 57,97*
4 Tage
20
€ 6,99*
ab € 51,03*
€ 62,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
520211010A
ab € 18,61*
Ähnlich
BMI
520221020A
ab € 26,05*
Ähnlich
BMI
520231025A
ab € 31,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.