Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Springseil "Double-Dutch" Baumwolle, ca. 300 g


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611262009
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     W3741
EAN/GTIN:
     04044475110068
Suchbegriffe:
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil
sport-thieme gymnastikseil

  • Bestens geeignet für Gruppenübungen
  • Mit Handgriffen für einen optimalen Trainingskomfort
  • Seillänge individuell einstellbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Springseil "Double-Dutch" im Paar: Das hochwertige Springseil-Set
Die Sport-Thieme Springseile "Double-Dutch"eignen sich perfekt für das ultimative Springvergnügen in Gruppen. Das hochwertige Schwing- und Doppelschwingseil erhalten Sie aus Baumwolle oder Kunststoff. Für einen angenehmen Komfort verfügen die Springseile über Griffe an beiden Enden. Individuell einstellbar: Stellen Sie das das Sport-Thieme Double-Dutch Rope individuell nach Ihren Bedürfnissen in der Länge ein.

Farben: Neonpink, Neonblau, Neongelb, Neonorange (Farben nach unserer Wahl)

  • Einsatzbereich: Freizeit; Schulsport; Verein; Schule; Verein; Training; Gruppenübungen
  • Ausführung: Springseil
  • Ausstattung: Holzgriffe; Seillänge einstellbar; Länge verstellbar
  • Für wen: Kinder; Jugendliche
  • Material Griff: Holz
  • Farbe: Natur
  • Material Seil: Baumwolle
  • Länge Seil: 4,80 m; 480 cm
  • Durchmesser Seil: 8 mm
  • Gewicht: 300 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
Baumwolle, ca. 300 g
Weitere Suchbegriffe: gymnastikseil, Gymnastik, Ropeskipping, Trainingsseil, Hüpfseil, Kinder, Doubletouch, Langseil, Seilspringen, Rope, Boxerseil, Doppelspringseile, lang, Ropeskippingseil, skipping, rope, seil, doppelschwingseil, double-dutch, Seilsprung, Boxerrope, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 8,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,35*
€ 13,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
W3699
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.