Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schwungseil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611260902
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     516
EAN/GTIN:
     04044475114325
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil

  • Für die dauerhafte Nutzung in Schulen und Vereinen
  • Strapazierfähig und abriebfest
  • Seil mit Handschlaufe und Mittenverdickung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Schwungseil: Der absolute Klassiker im Schul- und Vereinssport
Das Sport-Thieme Schwungseil besteht aus einer weichen Kunstfaser und verfügt über eine Handschlaufe sowie eine Mittenverdickung. Durch die robuste Verarbeitung überzeugt das Seil besonders in den Einsatzbereichen Schule und Verein. Zusätzlich bietet das geflochtene Seil einen robusten Karabinerhaken und Drehwirbel. Damit können Sie das Seil an einer Öse befestigen oder von nur einer Person zum Schwingen gebracht werden.

Produktdetails:
  • Länge: 5 m
  • Gewicht: ca. 160 g
  • Material: 100 % Polypropylen, aus weicher Kunstfaser (geflochten)
  • Mit Handschlaufe und Mittenverdickung
  • Inkl. robustem Karabinerhaken und Drehwirbel

  • Einsatzbereich: Freizeit; Schulsport
  • Ausführung: Schwungseil
  • Für wen: Kinder; Jugendliche

Weitere Suchbegriffe: Gymnastikseil, Schwungseil, Springseil, sport-thieme gymnastikseil, gymnastikseil, kunststoffseil 5m, Seil, Gymnastik-Springseile, Trainingsseil, Hüpfseil, Langseil, Sportseil, Seilsprung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.