Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Springseil "Speed-Rope" 2,13 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611259100
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     W4998001
EAN/GTIN:
     04044475114981
Suchbegriffe:
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil
sport-thieme gymnastikseil

  • Beste Materialbeschaffenheit für hohe Geschwindigkeit
  • Seillänge individuell einstellbar
  • In modischen Farben verfügbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Springseil "Speed Rope": Das effektive Equipment für jeden Skipping-Profi
Das Sport-Thieme Springseil "Speed Rope" besteht aus einem elastischen PVC-Band. Durch seine Materialbeschaffenheit erreichen Sie mit dem Seil eine hohe Geschwindigkeit. Praktisch: Die Seillänge ist individuell auf Ihre Bedürfnisse einstellbar. So sind die Jump-Ropes an den Enden mit einem Plastikverschluss versehen. Lösen Sie den Verschluss ganz einfach, um die Seile mit einer Schere auf die gewünschte Länge zu kürzen. Nach dem Kürzen setzen Sie den Verschluss wieder auf, so dass das Seil über einen festen Halt in den Griffen verfügt.

  • Jede Länge in einheitlicher Farbe

  • Einsatzbereich: Fitnesstraining; Freizeit; Verein; Wettkampf; Schule; Verein; Freizeit; Leistungssport
  • Ausführung: Springseil; Speed Rope; Springseil; Speed Rope
  • Ausstattung: Seillänge einstellbar; Länge verstellbar
  • Für wen: Jugendliche
  • Material Seil: PVC ; PVC
  • Material Griff: Kunststoff
  • Länge Seil: 2,13 m; 213 cm
  • Für Körpergröße: 1,38 m; ab 138 cm
  • Farbe: Rot
  • Durchmesser Seil: 5 mm
  • Gewicht: 80 g

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Seillänge:
2,13 m
Weitere Suchbegriffe: gymnastikseil, Seil, Gymnastik-Springseile, Jump, Rope, Ropeskipping, Speed, Ropes, Speedrope, Zirkeltraining, Boxerseil, Boxerseile, Ropeskippingseil, Ropeskippingseile, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Hygienekonzept, für, Schulen, Vereine, Geschäfte, Konzept, zur, Wegeführung, Abstandsmarkierungen, Wegekonzept, Abstandsmarkierung, Seilsprung, Boxerrope, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
IC9W4998002
ab € 3,07*
Ähnlich
Sport-Thieme
IC9W4998003
ab € 3,07*
Ähnlich
Sport-Thieme
W3484
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.