Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Springseil mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611255007
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     JR020P
EAN/GTIN:
     04044475137942
Suchbegriffe:
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil
sport-thieme gymnastikseil

  • Ideal für den Schul- und Vereinssport
  • Robust: Aus hochwertiger Baumwolle mit PVC-Ummantelung
  • Mit Drehwirbeln und Holzgriffen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Springseil mit Holzgriff: Jetzt noch langlebiger und schneller
Das Springseil mit Holzgriffen ist im Mittelteil mit einem PVC-Material ummantelt. Dadurch gleitet das Seil glatter und leichter über den Boden und bleibt nicht hängen. So erreichen Sie einen noch flüssigeren Sprung-Rhythmus und schützen das Springseil gleichzeitig vor Verschleiß.

  • Einsatzbereich: Fitnesstraining; Freizeit; Schulsport; Verein; Schule; Verein
  • Ausführung: Springseil
  • Ausstattung: Mit Drehwirbel
  • Für wen: Kinder; Erwachsene; Jugendliche
  • Material Seil: Baumwolle mit PVC-Ummantelung
  • Material Griff: Holz
  • Länge Seil: 2,75 m; 275 cm
  • Farbe: Weiß
  • Für Körpergröße: 1,65 m; ab 165 cm
  • Durchmesser Seil: 7 mm
  • Gewicht: 150 g

Weitere Suchbegriffe: gymnastikseil, Spring-Seile, Spring-Seil, Springseile, Springen, Trainingsseil, Hüpfseil, Seilspringen, Holzspringseil, Boxerseil, Boxerseile, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Seilwirbel, Seilsprung, Boxerrope, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.