Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sypro Übungshürde "Zacharias Classic" Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611234510
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     831020
EAN/GTIN:
     04030426310212
Suchbegriffe:
Hürden
Hürdenlauf
Wettkampfhürde
hürden

  • Speziell für Anfänger im Hürdenlauf entwickelt
  • Auch für Sprungkraft-Training oder für Weitsprung
  • Keine scharfen Kannten
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sypro Übungshürde "Zacharias Classic": Stufenlos verstellbar
Die Sypro Übungshürde "Zacharias Classic" ist ein stufenlos von 8-107 cm verstellbares Trainingsgerät, welches speziell für Anfänger zum Erlernen der Hürdentechnik entwickelt wurde. Aber nicht nur für Einsteiger eignet sie sich hervorragend: Auch für das Sprungkraft- und Weitsprung Training ist Ihr Trainingsbegleiter optimal geeignet. Besonders praktisch: Die Zacharias-Hürde besitzt keine scharfen Kanten, sodass die Verletzungsgefahr und die Angstgefühle erheblich gemindert werden.

Produktdetails:
  • Material: Pulverbeschichtetes Stahlrohr bzw. leichtes Alu-Gestell
  • Patentierte Reibungsgelenke schaumstoffgepolstert
  • Maße (RohrdurchmesserxBreite): 2,0x112 cm
  • Stufenlos von 8-107 cm verstellbar
  • Farbe: Grau-Gelb-Rot

  • Sportart: Leichtathletik
  • Produktart: Hürden
  • Ausstattung: Höhenverstellbar; Mit Polsterung
  • Material Hürdenlatte: Schaumstoff
  • Gegengewicht: Nein
  • Material Hürdengestell: Aluminium
  • Gewicht: 2,25 kg
  • Höhenverstellung: 8-107 cm
  • Einsatzbereich: Training

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Hürde, Gepolsterte, Hürdenleiste, test, tesge, ordic, walking, testgedöns, Hürden-Training, Zachariashürde, Trainingshürden, Zacharias, Hallenhürden, Hallenhürde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sypro Wolf
831010
ab € 116,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.