Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Aqua-Jogging-Hanteln Senior


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611129247
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     E= 2xS/6000-TH
EAN/GTIN:
     04044475120418
Suchbegriffe:
Aqua Hanteln
Aquafitness-Hantel
Wasser-Hanteln
Wasserhanteln

  • Hanteln für den Einsatz in Aqua Fitness und Wasserjogging
  • Erhöhen den Wasserwiderstand, für Ausdauertraining im Wasser
  • Auftrieb im Wasser für besonders gelenkschonendes Training
  • In 2 Größen erhältlich mit unterschiedlicher Auftriebskraft
  • Inkl. Transport- und Aufbewahrungsbeutel aus Mesh


Sport-Thieme Aqua Jogging Hanteln: Leichte Hantel fürs Wasser
Die Aqua-Jogging Hanteln von Sport-Thieme bestehen aus einem Handgriff, der fest mit den Hantelscheiben verbunden ist. Die Griffstange besteht aus Kunststoff, Griffüberzug und Scheiben aus hautfreundlichem Schaumstoff. Im Gegensatz zum herkömmlichen Hanteltraining wird beim Training mit Aqua-Hanteln nicht gegen das Gewicht der Hanteln trainiert. Stattdessen werden Wasserwiderstand und der hohe Auftrieb der Hanteln als Gegenkraft genutzt, indem die Hanteln durch das Wasser bewegt und unter die Wasseroberfläche gedrückt werden. Die Wasserhanteln können einzeln oder zusätzlich zu Aqua Jogging Gürteln eingesetzt werden und ermöglichen es, beim Aqua Jogging auch den Oberkörper effektiv zu trainieren. Besonders Schultergürtel, Oberarm- und Rückenmuskulatur werden gestärkt. Gleichzeitig werden durch den Auftrieb des eigenen Körpers Wirbelsäule und Gelenke entlastet.

  • Wassertiefe: Flachwasser
  • Trainingsbereich : Aqua Fitness; Aqua Jogging; Aqua Nordic Walking
  • Material: Schaumstoff
  • Grifflänge: 10 cm
  • Gewicht : 200 g
  • Farbe: Blau
  • Maße (LxB) : 30x15 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Senior
Weitere Suchbegriffe: aqua hanteln, Aquajogging, Softhanteln, Wasserjogging-Hantel, Aqua-Sport, Aquajogging-Hantel, Wasserhantel, Aqua, Hantel, Aquahantel, Aquajogginghantel, Extrablatt, ZWB1515, Schwimmhantel, Schwimmhanteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 19,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,31*
€ 36,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,50*
€ 35,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,15*
€ 33,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,86*
€ 31,96
pro Paar
ab 12 Paar
€ 24,29*
€ 28,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,71*
€ 28,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,27*
€ 22,93
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
E=2xS/6001-TH
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.