| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611129234 Herst.-Nr.: E=2xS/6001-TH EAN/GTIN: 04044475006835 |
| |
|
| | |
| - Hanteln für den Einsatz in Aqua Fitness und Wasserjogging
- Erhöhen den Wasserwiderstand, für Ausdauertraining im Wasser
- Auftrieb im Wasser für besonders gelenkschonendes Training
- In 2 Größen erhältlich mit unterschiedlicher Auftriebskraft
- Inkl. Transport- und Aufbewahrungsbeutel aus Mesh
Sport-Thieme Aqua Jogging Hanteln: Leichte Hantel fürs WasserDie Aqua-Jogging Hanteln von Sport-Thieme bestehen aus einem Handgriff, der fest mit den Hantelscheiben verbunden ist. Die Griffstange besteht aus Kunststoff, Griffüberzug und Scheiben aus hautfreundlichem Schaumstoff. Im Gegensatz zum herkömmlichen Hanteltraining wird beim Training mit Aqua-Hanteln nicht gegen das Gewicht der Hanteln trainiert. Stattdessen werden Wasserwiderstand und der hohe Auftrieb der Hanteln als Gegenkraft genutzt, indem die Hanteln durch das Wasser bewegt und unter die Wasseroberfläche gedrückt werden. Die Wasserhanteln können einzeln oder zusätzlich zu Aqua Jogging Gürteln eingesetzt werden und ermöglichen es, beim Aqua Jogging auch den Oberkörper effektiv zu trainieren. Besonders Schultergürtel, Oberarm- und Rückenmuskulatur werden gestärkt. Gleichzeitig werden durch den Auftrieb des eigenen Körpers Wirbelsäule und Gelenke entlastet. - Wassertiefe: Flachwasser
- Trainingsbereich : Aqua Fitness; Aqua Jogging; Aqua Nordic Walking
- Material: Schaumstoff
- Grifflänge: 13 cm
- Maße (LxB) : 28x9 cm
- Gewicht : 150 g
- Farbe: Blau
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Junior |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sport-thieme aqua hantel, aqua hanteln, Aquajogging, Softhanteln, Wasserjogging-Hantel, Aqua-Sport, Aquajogging-Hantel, Wasserhantel, Aqua, Hantel, Aquahantel, Aquajogginghantel, Extrablatt, ZWB1515, Schwimmhantel, Schwimmhanteln |
| | |
| |