Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb nach DIN Grün,Mit Pfosten und Dreikantschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611112782
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     DIN Grün
EAN/GTIN:
     04044475202121
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
3kt-Aufsteckschlüssel

  • Ideal für den Außenbereich
  • Fassungsvermögen von 50 Liter
  • Leichte Entleerung durch Kippmechanismus
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Abfallkorb nach DIN für mehr Sauberkeit im Außenbereich
Der Abfallkorb nach DIN 30713 ist ideal für Sportanlagen, Bäder, Schulhöfe, Parkanlagen, Spielplätze oder Haltestellen geeignet. Er ist aus Polyäthylen gefertigt und UV-stabilisiert. So kann Sonneinstrahlung dem Korb nichts anhaben. Für eine lange Haltbarkeit sind zudem feuerverzinkte Metallteile verbaut.

Produktdetails:
  • Material Abfallkorb: Polyäthylen
  • Material Halterung: Metall, feuerverzinkt
  • Maße (LxBxH): 42x35x73 cm
  • Gewicht: 5 kg
  • Lieferbare Farben: Grün und Orange
  • Fassungsvermögen: 50 Liter
  • Nach DIN 30713
  • Optional mit Pfosten, Dreikantschlüssel und Bügelschellen lieferbar

Der Pfosten ist aus Stahlrohr (ø: 60,3x2,6 mm) gefertigt. Die Länge beträgt 1250 mm. Der Pfosten ist feuerverzinkt und enthält oben eine Kunststoffkappe. Mittels der verzinkten Bügelschellen lässt sich der hochwertige Papier- und Abfallkorb einfach an Masten, Geländern oder Wänden montieren.

  • Einsatzbereich: Kindergarten; Krippe; Öffentlicher Spielplatz; Schule

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Ausführung:
Mit Pfosten und Dreikantschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Dreikant-Aufsteckschlüssel, Dreikant-Schlüssel, Dreikant-Steckschlüssel, Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grün, Abfallkörbe, Eimer, Mülltonne, Abfallkorb, Abfallbehälter, Mülleimer, Papierkorb, Abfallsammler, Abfall, Spielplatz, Zubehör, Papierkörbe, Müllbehälter, Ordnungshilfe, ordnung-schaffen, Ordnung, schaffen, Umkleideraum, Umkleideräume, ordnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,06*
€ 271,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
DIN Grün
ab € 111,90*
Ähnlich
Sport-Thieme
DIN Orange
ab € 186,33*
Ähnlich
Sport-Thieme
DIN Orange
ab € 111,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.