| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611112708 Herst.-Nr.: DIN Grün EAN/GTIN: 04044475009935 |
| |
|
| | |
| - Ideal für den Außenbereich
- Fassungsvermögen von 50 Liter
- Leichte Entleerung durch Kippmechanismus
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Abfallkorb nach DIN für mehr Sauberkeit im AußenbereichDer Abfallkorb nach DIN 30713 ist ideal für Sportanlagen, Bäder, Schulhöfe, Parkanlagen, Spielplätze oder Haltestellen geeignet. Er ist aus Polyäthylen gefertigt und UV-stabilisiert. So kann Sonneinstrahlung dem Korb nichts anhaben. Für eine lange Haltbarkeit sind zudem feuerverzinkte Metallteile verbaut. Produktdetails:- Material Abfallkorb: Polyäthylen
- Material Halterung: Metall, feuerverzinkt
- Maße (LxBxH): 42x35x73 cm
- Gewicht: 5 kg
- Lieferbare Farben: Grün und Orange
- Fassungsvermögen: 50 Liter
- Nach DIN 30713
- Optional mit Pfosten, Dreikantschlüssel und Bügelschellen lieferbar
Der Pfosten ist aus Stahlrohr (ø: 60,3x2,6 mm) gefertigt. Die Länge beträgt 1250 mm. Der Pfosten ist feuerverzinkt und enthält oben eine Kunststoffkappe. Mittels der verzinkten Bügelschellen lässt sich der hochwertige Papier- und Abfallkorb einfach an Masten, Geländern oder Wänden montieren. - Einsatzbereich: Kindergarten; Krippe; Öffentlicher Spielplatz; Schule
Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Ausführung: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grün, Abfallkörbe, Eimer, Mülltonne, Abfallkorb, Abfallbehälter, Mülleimer, Papierkorb, Abfallsammler, Abfall, Spielplatz, Zubehör, Papierkörbe, Müllbehälter, Ordnungshilfe, ordnung-schaffen, Ordnung, schaffen, Umkleideraum, Umkleideräume, ordnung |
| | |
| |