Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Body-Solid Anbau-Station Beinpresse "GLP"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611111125
Hersteller:
     Body-Solid
Herst.-Nr.:
     GLP
EAN/GTIN:
     04250763600535
Suchbegriffe:
Funktionsstemme
Beinbeuger
Beinheber
Beinpresse

  • Für semiprofessionellen Einsatz
  • Zum seitlichen Anbau
  • Als Ergänzung für G-2B, G3S, G4I, G5S, G6B, G-10B
  • Übersetzung im Verhältnis 2:1
  • Einfacher Auf- und Abbau


Die Body-Solid Beinpresse GLP, zum seitlichen Anbau an die Modelle G-2B, G3S, G4I, G5S, G6B, G-10B. Nicht separat nutzbar! Die Beinpresse läuft über das 95 kg Gewichtspaket des entsprechenden Gerätes und hat eine Übersetzung im Verhältnis 2:1, so dass der Trainingswiederstand bis zu 190 kg beträgt. Mit der Beinpresse erhöht sich die Breite um 85 cm und das Gewicht um 70 kg.

  • Muskelgruppe: Beine
  • Einsatzbereich: Semi-Professionell
  • Elemente: Beinpresse; Funktionsstemme
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Geräteausführung: Anbaustation

Weitere Suchbegriffe: Beinstrecker, Oberschenkeltrainer, beinbeuger, Beinpressen, legpreß, leggpreß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 736,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,12*
€ 980,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,23*
€ 949,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,93*
€ 911,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,69*
€ 892,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,58*
€ 876,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.