Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymnic Medizinball "Heavymed" 5.000 g, ø 23 cm, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611073586
Hersteller:
     Gymnic
Herst.-Nr.:
     1073586
EAN/GTIN:
     08001698097350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewichtsball
Stonie
Medizinball
medizinball

  • In 3 Größen lieferbar
  • Handliche Größe
  • Gute Prelleigenschaft
  • Füllung aus Wasser
  • Hygienisch und abwaschbar


Gymnic Medizinbälle" Heavymed" – Kleiner Medizinball ganz groß
Gymnic Medizinbälle "Heavymed" erfreuen sich bei Kindern und Jugendlichen großer Beliebtheit. Die kleinen Medizinbälle sind ideal für den Einsatz in der Sporthalle oder im Gymnastikraum. Auch beim Fußballtraining auf dem Sportplatz oder bei Sport-Disziplinen, wie Medizinball-Weitwurf sind die Bälle sehr gefragt. Beim Medizinball-Weitwurf verwenden Nachwuchs, Mädchen und Frauen die 2 kg-Variante und Männer die 3 kg-Variante.

  • Gewicht: 5 kg
  • Material: Kunststoff
  • Durchmesser: 23 cm
  • Farbe: Orange
  • Füllung: Wasser
  • Umfang: ca. 72 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
5.000 g, ø 23 cm, Orange
Weitere Suchbegriffe: Medizin-Ball, Functional, Training, Medizinbälle, Medizinballtraining, Extrablatt, ZWB1515, MATP-Projekt, Gewichts-Bälle, Gewichts-Ball, Gewichtsbälle, Core-Training, Zirkeltraining, Coretraining, Kraftausdauer, Crosstraining, Coretrainer, Zirkel-Training, Core-Trainer, HIIT, core, Gewichts, Ball, Bälle, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gymnic
97.10
ab € 9,37*
Ähnlich
Gymnic
97.20
ab € 14,92*
Ähnlich
Gymnic
97.30
ab € 19,82*
Ähnlich
Gymnic
97.35
ab € 22,94*
Ähnlich
Gymnic
97.05
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.