Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RumbleRoller Faszienrolle Blau,77,5x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611044313
Hersteller:
     RumbleRoller
Herst.-Nr.:
     ST-RR316
EAN/GTIN:
     00738598883162
Suchbegriffe:
Massagerolle

  • Stellt die Flexibilität her, lindert häufige Muskelschmerzen
  • Für eine angenehme Tiefengewebe-Massage
  • Inkl. Anleitung mit 10 verschiedenen Übungen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


RumbleRoller Faszienrolle - Dieser Massageroller ist wie ein:e Masseur:in!
Die RumbleRoller Faszienrolle ist ein Tiefengewebe-Massageroller und ideal zur Behandlung von Triggerpunkten und Verspannungen. Er hat einen Kern aus sehr belastbarem, hochdichtem EVA-Schaumstoff. Auf der Oberfläche des Foam Rollers sind spezielle Noppen, die fest sind, aber dennoch genug Flexibilität bei den Übungen bieten. So werden entsprechende Gewebepartien sanft gedehnt und optimal durchgeknetet.


2 Ausführungen:
  • Blau: Original Festigkeit
  • Schwarz: Extrafest (36 % fester als das Original)

  • Oberflächenbeschaffenheit: Noppen
  • Im Lieferumfang inkl.: Übungsanleitung
  • Material: EVA/Polyolefine; EPP/Polyolefine
  • Eigenschaften: Wasserdicht; Latexfrei; Latexfrei; Wasserdicht
  • Farbe: Blau
  • Durchmesser: 12,5 cm
  • Härtegrad: Standard
  • Länge: 77,5 cm
  • Gewicht: 1.700 g
  • Einsatzbereich: Selbstmassage

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Größe:
77,5x15 cm
Weitere Suchbegriffe: Massagerollen, Massage-Roller, Massageroller, Massage, Roller, Massage-Rolle, Trigger, Triggern, Triggerpunkt, Triggerpunktmassage, Trigger-Punkt, Triggerpoint, Selbstmassage, Rückenrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RumbleRoller
ST-RRC126
ab € 38,55*
Ähnlich
RumbleRoller
1044342
ab € 46,07*
Ähnlich
RumbleRoller
ST-RRCX127
ab € 39,49*
Ähnlich
RumbleRoller
1044355
ab € 46,03*
Ähnlich
RumbleRoller
ST-RRX317
ab € 58,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.