Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1300xT500mm Grundregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal H2000xB1300xT500mm Grundregal
Steckregal H2000xB1300xT500mm Grundregal
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-996600
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HAG205013XL
EAN/GTIN:
     4250623760904
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen · kunststoffbeschichtet · Fachböden verzinkt · Höhe 40 mm, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · steckbare verzinkte Verbinderbleche und verzinkte Fußplatten · Regal-Außenmaße: Breiten = Grundregale 1060 bzw. 1360 mm, Anbauregale 1010 bzw. 1310 mm · Tiefen = Bodentiefe + 35 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
180 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
anthrazitgrau, RAL 7016 / verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,66*
€ 248,83*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,11*
€ 250,72*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,21*
€ 273,42*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,19*
€ 274,42*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 171,92*
€ 282,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,83*
€ 296,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,28*
€ 260,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,66*
€ 223,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13050L/040
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.