| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9147461912 Herst.-Nr.: HAG205013XL EAN/GTIN: 4250623760904 |
| |
|
| | |
| stabiler Ständerrahmen aus 50 mm T-Hohlprofilen · kunststoffbeschichtet · Fachböden verzinkt · Höhe 40 mm, im 25-mm-Raster höhenverstellbar · steckbare verzinkte Verbinderbleche und verzinkte Fußplatten · Regal-Außenmaße: Breiten = Grundregale 1060 bzw. 1360 mm, Anbauregale 1010 bzw. 1310 mm · Tiefen = Bodentiefe + 35 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundregal | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 180 kg | Feldlast: | 1600 kg | Anzahl Fachböden: | 5 | Breite: | 1300 mm | Oberfläche: | anthrazitgrau, RAL 7016 / verzinkt | Ausstattung: | Stahlböden | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,30* | € 247,81* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,79* | € 249,69* | | | | Lager 1498 | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,76* | € 272,30* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 203,75* | € 273,30* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 170,57* | € 281,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|