Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 75
Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 75
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-993299
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 47002
EAN/GTIN:
     5024747470020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish · hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften · exzellente Deckkraft · licht-, witterungs- und abriebbeständig · hochergiebig · Anwendungsbereiche: Markierung von Parkplätzen, Lagerhäusern, Fabrikböden und vielem mehr · mit NSF R2-Zulassung für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie · randscharfe Linien ohne Abkleben bei Verarbeitung mit dem Easyline Edge® Applikator Art.-Nr. 9190 491 449Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 750ml· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
RAL:
ähnlich RAL 3020
Zulassung:
NSF R2
Marke:
ROCOL

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierspray 750ml rot, bodenmarkierfarbe, rocol bodenmarkierfarbe, Corona, Bodenmarkierfarben, Bodenmarkierung, Kennzeichnung, Markierspray, 9190491444
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
6
€ 5,59*
ab € 21,46*
€ 26,55*
6 Tage
34
6
€ 5,99*
ab € 22,04*
€ 27,19*
1
€ 4,95*
ab € 21,88*
€ 29,26*
4 Tage
34
6
€ 4,99*
ab € 23,62*
€ 29,44*
Lager 4757
34
6
Frei Haus
ab € 31,29*
€ 42,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 252,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 34,47*
Zubehör
Rocol
RS47012
ab € 179,99*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,65*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 69,49*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 69,52*
Zubehör
Wolk
ab € 137,94*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,68*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,64*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,19*
Zubehör
Wolk
ab € 137,48*
Zubehör
Wolk
ab € 138,34*
Zubehör
Wolk
ab € 137,37*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,36*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,51*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.