Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750ml rot Spraydose ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-9190491444
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     47002
EAN/GTIN:
     5024747470020
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
schnelltrocknend · verschleißfest · mit Halbglanz-Finish · hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften · exzellente Deckkraft · licht-, witterungs- und abriebbeständig · hochergiebig · zum Markierung von Parkplätzen, Lagerhäusern, Fabrikböden und vielem mehr · mit NSF R2-Zulassung für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie (Reg.-Nr. weiß: 162077 / gelb: 162078 / rot: 162080) · randscharfe Linien ohne Abkleben bei Verarbeitung mit dem Easyline Edge® Applikator V2 Art.-Nr. 9190 491 449 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 750ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
RAL:
ähnlich RAL 3020
Zulassung:
NSF R2
Marke:
ROCOL
VERORDNUNGWERT:
574.00
VERORDNUNGNAME:
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
gt/0
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Klasse:
2
REACH - Signalwörter:
Gefahr
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
574.00
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
Faktor:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosole
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02
REACH - UFI-Nummer:
7800-DORN-W00U-DDRD
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 3

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
20
6
€ 5,59*
ab € 21,53*
€ 27,06*
6 Tage
28
6
€ 5,99*
ab € 22,05*
€ 27,73*
1
€ 4,95*
ab € 21,43*
€ 28,54*
4 Tage
28
6
€ 4,99*
ab € 23,62*
€ 29,87*
1
€ 8,95*
ab € 24,86*
€ 33,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 162,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 34,39*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,07334*
Zubehör
Rocol
RS47012
ab € 205,45*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 65,90*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,10*
Zubehör
Wolk
ab € 137,83*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,11*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,36*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,75*
Zubehör
Wolk
ab € 138,57*
Zubehör
Wolk
ab € 138,20*
Zubehör
Wolk
ab € 137,61*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,27*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,36*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.