| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-993189 Herst.-Nr.: FCB6K0.5 EAN/GTIN: 4045761103498 |
| |
|
| | |
| nicht eichfähigmit Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig) · Stückzahlen mit Referenzstückzahlen · getrennte Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile · Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in Prozent · Wägeeinheiten per Tastendruck umschaltbar · Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse · hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm · Batteriebetrieb möglich (Block-Batterie 9 V) · Netzteil in Waage integriert, 230 V/50 Hz · B 270 x T 323 x H 110 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 270 mm | Wägeplattformbreite: | 253 mm | Wägeplattformtiefe: | 227 mm | Ausführung: | nicht eichfähig | Wägebereich: | 6 kg | Ziffernschritt: | 0,5 g | Tiefe: | 323 mm | Höhe: | 110 mm | Mindeststückgewicht: | 1 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,87* | € 188,53* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,78* | € 189,43* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,00* | € 194,21* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,95* | € 194,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,00* | € 198,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 153,87* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|