Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaagen FCB | Typ: FCB 6K0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwaagen FCB | Typ: FCB 6K0.5
Tischwaagen FCB | Typ: FCB 6K0.5
Artikel-Nr.:
     163-6237762
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FCB 6K0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Tischwaagen FCB
Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite.


-Hinterleuchtetes LCD-Display
-Batteriebetrieb oder Akkubetrieb (optional)
-Kompakte, flache Bauweise
-Geringes Gewicht
-Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig


Lieferumfang:
Tischwaage, Universal-Netzadapter, Arbeitsschutzhaube

Typ FCB 6K0.5
Max. Last 6 kg
Ablesbarkeit 0,5 g
Reproduzierbarkeit 0,5 g
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) 252 x 228 mm
Breite 270 mm
Tiefe 323 mm
Höhe 110 mm
Abmessungen (BxTxH) 270 x 323 x 110 mm
Gewicht 2,6 kg
Steckertyp Universal
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,91*
€ 186,53*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 163,00*
€ 187,93*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,83*
€ 192,87*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,10*
€ 193,66*
Lager 163
Frei Haus
ab € 170,62*
€ 197,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 170,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
YKB-01N
ab € 257,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.