Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraumschrank H1950xB1200xT600mm licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großraumschrank H1950xB1200xT600mm licht
Großraumschrank H1950xB1200xT600mm licht
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-986223
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     PROMAT1206-15
EAN/GTIN:
     4045537012047
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · mit 4 verzinkten, im 25 mm Raster, höhenverstellbaren Fachböden · Tragfähigkeit je Fachboden ca. 75 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Gesamttragfähigkeit 700 kgWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Türen:
anthrazitgrau, RAL 7016
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamttragfähigkeit:
700 kg
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit pro Fachboden:
ca. 75 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
PROMAT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,81*
€ 592,63*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,09*
€ 678,19*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 598,41*
€ 692,71*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,76*
€ 699,25*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,19*
€ 807,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,63*
€ 777,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,15*
€ 741,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,64*
€ 702,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 572,16*
€ 680,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,09*
€ 634,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
FB 1206
ab € 33,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.