Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraumschrank H1950xB1200xT600mm lichtgrau/anthrazitgrau 4Fbd. PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9142425489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PROMAT1206-15
EAN/GTIN:
     4045537012047
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · mit 4 verzinkten, im 25 mm Raster, höhenverstellbaren Fachböden · Tragfähigkeit je Fachboden ca. 50 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Gesamttragfähigkeit 500 kg Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Türen:
anthrazitgrau, RAL 7016
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit pro Fachboden:
ca. 50 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,69*
€ 614,84*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,94*
€ 617,76*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 595,75*
€ 693,46*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,70*
€ 700,01*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,46*
€ 825,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,57*
€ 818,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,37*
€ 802,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,50*
€ 772,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,75*
€ 708,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
FB 1206
ab € 36,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.