Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B2000xT750xH840mm Buche Multipl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank B2000xT750xH840mm Buche Multipl
Werkbank B2000xT750xH840mm Buche Multipl
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-986122
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     40972020
EAN/GTIN:
     7612269002249
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
lieferbar in 2 Breiten 1500 und 2000 mm · Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex, Plattenstärke 40 mm · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · wahlweise mit 2 Füßen und 1 Schubladenschrank hängend, oder 1 Fuß und 1 Schubladenschrank · Schließsystem Key Lock oder Code LockWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
2000 mm
Ausstattung:
Keylock
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
5
Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tiefe:
750 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 926,80*
€ 1.092,78*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 976,21*
€ 1.098,27*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 995,80*
€ 1.118,53*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.023,44*
€ 1.147,83*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.025,48*
€ 1.156,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,78*
€ 1.300,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,65*
€ 1.281,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,08*
€ 1.216,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,05*
€ 1.168,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 961,81*
€ 1.144,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,80*
€ 1.102,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.294.000
ab € 60,79*
Zubehör
Lista
100.292.000
ab € 29,94*
Zubehör
Lista
100.246.000
ab € 25,79*
Zubehör
Lista
100.247.000
ab € 29,67*
Zubehör
Lista
100.244.000
ab € 18,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.