Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter L945xB725xH930mm 400l H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter L945xB725xH930mm 400l H
Streugutbehälter L945xB725xH930mm 400l H
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-975313
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     81015550
EAN/GTIN:
     4260126610781
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Rechteck-Behälter
aus hochfestem, frostbeständigem Kunststoff, HDPE für Temperaturen von -30 °C bis +70 °C · Farbe grün · Deckel orange · mit verzinkten Leisten und Rückfallsicherung · robuste Scharniere verbinden den strapazierfähigen Deckel mit dem Behälter · Verschlussvorrichtung für Vorhängeschloss · aus transporttechnischen Gründen ist der Deckel nicht montiert
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 l
Ausführung:
ohne Entnahmerutsche
Breite:
725 mm
Länge:
945 mm
Farbe:
grün/orange
Marke:
CRAEMER
Material:
HD-PE
Höhe:
930 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 52,95*
ab € 173,75*
€ 199,28*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,74*
€ 204,02*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 202,62*
€ 233,76*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 175,15*
€ 234,62*
Lager 4757
19
Frei Haus
ab € 204,25*
€ 256,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,28*
€ 304,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,22*
€ 293,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,33*
€ 272,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 216,16*
€ 257,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Craemer
8006 1000
ab € 109,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.