| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000302555 Herst.-Nr.: 81015550 EAN/GTIN: 4260126610781 |
| |
|
| | |
| Streugutbehälter L945xB725xH930mm 400l HD-PE grün/orange o.Entnahmerutsche aus hochfestem, frostbeständigem Kunststoff, HDPE für Temperaturen von -30 °C bis +70 °C · Farbe grün · Deckel orange · mit verzinkten Leisten und Rückfallsicherung · robuste Scharniere verbinden den strapazierfähigen Deckel mit dem Behälter · Verschlussvorrichtung für Vorhängeschloss · aus transporttechnischen Gründen ist der Deckel nicht montiert Weitere Informationen: | | eClassID: | 21100420 | HerstellerNr: | 81015550 | Werksnummer: | 9000491224 | Länge netto mm: | 1020,00 | Breite netto mm: | 720,00 | Höhe netto mm: | 900,00 | Gewicht netto Kg: | 17,200000 | Gewicht brutto Kg: | 17,200000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grün/orange | Groesse: | L945xB725xH930 mm | Produktart: | Streugutbehälter | Ausfuehrung: | ohne Entnahmerutsche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 173,75* | € 199,28* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,74* | € 204,02* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,62* | € 233,76* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,15* | € 234,62* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 196,77* | € 246,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|