Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter L945xB725xH930mm 400l HD-PE grün/orange o.Entnahmerutsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000491224
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     81015550
EAN/GTIN:
     4260126610781
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Rechteck-Behälter
aus hochfestem, frostbeständigem Kunststoff, HDPE für Temperaturen von -30 °C bis +70 °C · Farbe grün · Deckel orange · mit verzinkten Leisten und Rückfallsicherung · robuste Scharniere verbinden den strapazierfähigen Deckel mit dem Behälter · Verschlussvorrichtung für Vorhängeschloss · aus transporttechnischen Gründen ist der Deckel nicht montiert
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 l
Ausführung:
ohne Entnahmerutsche
Breite:
725 mm
Länge:
945 mm
Farbe:
grün/orange
Marke:
CRAEMER
Material:
HD-PE
Höhe:
930 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 52,95*
ab € 173,25*
€ 201,44*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,82*
€ 206,29*
Lager 1498
23
Frei Haus
ab € 205,61*
€ 239,76*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 191,82*
€ 242,23*
€ 2,95*
ab € 198,38*
€ 249,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,76*
€ 285,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Craemer
8006 1000
ab € 109,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.