Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT500mm Grundr.ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal H2000xB1000xT500mm Grundr.ver
Steckregal H2000xB1000xT500mm Grundr.ver
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-975102
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12750-4
EAN/GTIN:
     4004514200747
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Fach-Boden
Fachboden
leer zur individuellen Bestückung · verzinkt · Grund- und Anbauregal in Modulbauweise · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)Regalaußenmaße: Breite Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Breite:
1000 mm
Ausstattung:
2 Rahmen, 4 Fachböden
Marke:
SCHULTE
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Feldlast:
1300 kg
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
€ 52,95*
ab € 138,24*
€ 165,69*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 137,74*
€ 165,71*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 139,23*
€ 166,27*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,10*
€ 182,18*
Lager 4757
30
Frei Haus
ab € 160,73*
€ 210,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12759
ab € 26,25*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12758
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.