Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000301018 Herst.-Nr.: 12750-4 EAN/GTIN: 4004514200747 |
| |
|
| | |
| Steckregal H2000xB1000xT500mm Grundr.verz.2 Rahmen,4 Fbd.Trgf.150kg Feldl.1300kg leer zur individuellen Bestückung · verzinkt · Grund- und Anbauregal in Modulbauweise · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · T Weitere Informationen: | | eClassID: | 21100401 | HerstellerNr: | 12750-4 | Werksnummer: | 9000449810 | Länge netto mm: | 2000,00 | Breite netto mm: | 530,00 | Höhe netto mm: | 100,00 | Gewicht netto Kg: | 33,500000 | Gewicht brutto Kg: | 33,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | H2000xB1000xT500mm | Produktart: | Steckregal | Ausfuehrung: | 2 Rahmen, 4 Fachböden |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 123,60* | € 154,2788* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,68* | € 159,84* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 140,54* | € 168,62* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,65* | € 180,89* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,27* | € 182,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|