| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-974160 Herst.-Nr.: 30479 EAN/GTIN: 4260453543066 |
| |
|
| | |
| Holzgriff · Klinge rostfrei · feststehendWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Holz Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 175 mm | Klingenlänge: | 70 mm | Marke: | GLADIATOR | Ausführung: | Klinge feststehend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Universal-Messer, Universalmesser, abisolier messer, Kabel-/Elektrikmesser, Messer, Abmantelungsmesser, 4000817823 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,33* | € 5,25* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 3,60* | € 5,28* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 3,68* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|