Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenschutzhose PU Stretch Gr.XXXL schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenschutzhose PU Stretch Gr.XXXL schwa
Regenschutzhose PU Stretch Gr.XXXL schwa
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-972217
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PULC/XXXL/10
EAN/GTIN:
     4029201126605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
EN 343 Kl. 3/1 · 100% Polyester (mit PU-Beschichtung) · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
XXXL
Marke:
ASATEX
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose schwarz, bundhose, bundhose asatex, Regenhosen, Regenschutz-Hose, Regenschutzbekleidung, 4000378665
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
11
1
€ 4,95*
ab € 10,09*
€ 14,87*
1 Tag
11
1
€ 5,50*
ab € 10,64*
€ 14,94*
1 Tag
11
6
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 14,98*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 10,64*
€ 15,00*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 10,77*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
PULC/XXL/10
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.