Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe 80 T 400-3,8 K SG CHOP STEE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Trennscheibe 80 T 400-3,8 K SG CHOP STEE
Trennscheibe 80 T 400-3,8 K SG CHOP STEE
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-909667
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66324093
EAN/GTIN:
     4007220638675
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
Das PFERD-Programm bietet Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Trennscheiben für Metalltrennsägen werden zum Trennen von Vollmaterial · Profilen und Rohren eingesetzt. Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Sehr schnittiges Werkzeug in Härte K mit einem Mittengewebe. Zum aggressiven und gratarmen Trennen.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Stationäre Maschinen, CHOPSAW HD bis 3 kW· Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Vollmaterial, Trennen von Profilen, Trennen von Rohren, Trennen· Sicherheitshinweise: Nur auf stationären Maschinen bis 3 kW Leistung einsetzen.· Vorteile: Schnellster Arbeitsfortschritt durch sehr hohe Trennleistung. Gratarmes Trennen durch weniger Seitenreibung. Für anspruchsvolle Trennaufgaben. Höchste Wirtschaftlichkeit durch sehr hohe Standzeit.· Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 80m/s
Weitere Informationen:
Ø:
400 mm
Scheibenstärke:
3,8 mm
max. Drehzahl:
3800 min-¹
Breite:
3,8 mm
Inhalt:
10 Stück
Schleifmittel:
Korund A
Scheiben-Ø:
400 mm
Form:
EHT / 41 / T1
Marke:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Dünnblech-Trennscheibe, Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheiben pferd, kaltkreissäge, trennscheibe 400mm, Trennscheiben, Schleiftrennscheibe, 8000435540
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3808
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 9,32*
€ 11,48*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 11,69*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 9,09*
€ 11,74*
5 Tage
3808
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 12,32*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 14,36*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Box
ab 50 Boxen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Box
ab 100 Boxen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Box
ab 200 Boxen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,46* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 143,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900173
ab € 1,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900174
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.