Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe Metallkreissäge T 400x3,8x25,4 mm Leistungs-Li. SG CHOP STEEL für Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PFERD Trennscheibe Metallkreissäge T 400x3,8x25,4 mm Leistungs-Li. SG CHOP STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe Metallkreissäge T 400x3,8x25,4 mm Leistungs-Li. SG CHOP STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe Metallkreissäge T 400x3,8x25,4 mm Leistungs-Li. SG CHOP STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe Metallkreissäge T 400x3,8x25,4 mm Leistungs-Li. SG CHOP STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe Metallkreissäge T 400x3,8x25,4 mm Leistungs-Li. SG CHOP STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe Metallkreissäge T 400x3,8x25,4 mm Leistungs-Li. SG CHOP STEEL für Stahl
PFERD Trennscheibe Metallkreissäge T 400x3,8x25,4 mm Leistungs-Li. SG CHOP STEEL für Stahl
Artikel-Nr.:
     5417B-p1239540
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220638675
EAN/GTIN:
     4007220638675
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
Das PFERD-Programm bietet Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen.
Trennscheiben für Metalltrennsägen werden zum Trennen von Vollmaterial, Profilen und Rohren eingesetzt.
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung.
Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit.
Sehr schnittiges Werkzeug in Härte K mit einem Mittengewebe.
Zum aggressiven und gratarmen Trennen.

  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch sehr hohe Standzeit.
  • Schnellster Arbeitsfortschritt durch sehr hohe Trennleistung.
  • Gratarmes Trennen durch weniger Seitenreibung.
  • Für anspruchsvolle Trennaufgaben.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
3800
Maschinentyp:
Stationäre Trennmaschine
Bohrungsdurchmesser:
25,4
Kornart:
Korund
Stärke:
3,8
Durchmesser:
400
Form:
Gerade Ausführung T (Form 41)
Hersteller:
PFERD
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3808
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 9,30*
€ 11,50*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 11,71*
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 9,12*
€ 11,76*
4 Tage
3808
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 12,33*
4 Tage
3808
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 9,98*
€ 12,33*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Box
ab 50 Boxen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Box
ab 100 Boxen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Box
ab 250 Boxen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Box
ab 500 Boxen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 117,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900173
ab € 1,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900174
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.