Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheibe CHOPSAW 80 T 400-3,8 K SG CHOP STEEL/25,4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220638675
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66324093
EAN/GTIN:
     4007220638675
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
Sehr schnittiges Werkzeug in Härte K mit einem Mittengewebe. Zum aggressiven und gratarmen Trennen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
80 T 400-3,8 A 36 K SG-CHOP/25,4
Körnung gemäß Hersteller:
36 mm
Masse Gewicht:
10.9 kg
Produkt-Typbezeichnung:
80 T 400-3,8 A 36 K SG-CHOP/25,4
max. Drehzahl:
3800 1/s
Außendurchmesser:
400 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
K
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3808
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 9,32*
€ 11,48*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 11,69*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 9,09*
€ 11,74*
Lager 214
3808
10
pro Box
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 12,32*
5 Tage
3808
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 9,93*
€ 12,32*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Box
ab 30 Boxen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Box
ab 50 Boxen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Box
ab 100 Boxen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,80* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 123,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900173
ab € 1,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900174
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.