Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift ZY 2506 6 ADW 46 M5V STEEL


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Schleifstift ZY 2506 6 ADW 46 M5V STEEL
Schleifstift ZY 2506 6 ADW 46 M5V STEEL
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-905518
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31321254
EAN/GTIN:
     4007220099322
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Ausführung STEEL ist die universellste Bindung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Sie eignet sich hervorragend für das Schleifen von Formteilen aus Schnellarbeitsstahl (HSS) und das Beischleifen von Schweißnähten an Stahlkonstruktionen. Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen · Radien und Konturen.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Schleifstifte STEEL erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.· Bearbeitbare Werkstoffe: Stahl, Stahlguss· Bearbeitungsaufgaben: Ausfugen, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden), Schweißnahtbearbeitung, Egalisieren, Entgraten, Ausschleifen, Schlichten, Flächenbearbeitung· Breite: 6mm· Länge, Schaft: 40mm· RPM, opt.: 35000RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf eine offene Schaftlänge von 10 mm.· Vorteile: Verkürzte Schleifzeiten und somit Kosteneinsparung infolge des hohen Zeitspanvolumens. Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung im universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen. Besonders gut für die Bearbeitung von Flächen und Kanten geeignet.
Weitere Informationen:
Form:
W 216
Körnung:
46
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
38100 min-¹
Bindung:
sonstige
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstifte mischkorund, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze, Schleifstifte, 8000434534
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
395
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,32*
€ 1,88*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 1,89*
4 Tage
405
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,38*
€ 1,98*
3 Tage
585
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,43*
€ 2,00*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,22*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.