Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZY 2506 6 ADW 46 M5V STEEL, Pferd Schleifstift ZY 2506 6 ADW 46 M 5V 31321254


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-537658
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31321254
EAN/GTIN:
     4007220099322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZY 2506 6 ADW 46 M5V STEEL, Schleifstift ZY 2506 6 ADW 46 M 5V 31321254, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
190 GRAMM
Opt. RPM von:
35000 RPM
USA-Form:
W 216
Form:
Zylinder
Außen-ø:
25 mm
Breite:
6 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
46
Max. RPM:
38100 RPM
Schaft-ø:
6 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 2506 6 ADW 46 M5V STEEL
Härtegrad gemäß Norm:
M
Konzentration herstellerspezifisch:
46
Körnung gemäß Hersteller:
46 mm
Masse (Gewicht):
0.19 kg
max. Drehzahl:
38100 1/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstift, schleifstifte mischkorund, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
395
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,32*
€ 1,88*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,90*
4 Tage
405
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,38*
€ 1,98*
3 Tage
585
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,44*
€ 2,01*
3 Tage
585
40
pro Box
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,11*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,52*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 50,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.