| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-901852 Herst.-Nr.: 23554-5 EAN/GTIN: 4025888255829 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet · Wattierung: 100% Polyester · Futter: 100% Polyester · Material ist wind- und wasserdicht · Wassersäule: 2000 mm · Nähte geschweißt · Kapuze im Kragen integriert · fleecegefütterter Kragen · Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund · Strickbund am Saum · mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss · einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter · mit Schulterreflex Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/orange | Größe: | XXXL | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1,EN 13688 | PSA-Kategorie: | II | Marke: | SAFESTYLE | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,04* | € 33,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,01* | € 33,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,21* | € 33,76* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,03* | € 34,67* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,00* | € 53,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|