| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-901832 Herst.-Nr.: 22715-3 EAN/GTIN: 4025888254655 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl.2 · EN ISO 13758-2 · EN ISO 13688 · 75% Polyester / 25% Baumwolle, ca. 185 g/m² · Material ist besonders trageangenehm, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Material ist besonders angenehm zu tragen, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Kontrasteinsätze vorne · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · Halsbündchen farblich mit Kontrastmaterial abgestimmt · Rundhalsausschnitt · mehr Bewegungsfreiheit durch die verbesserte Verarbeitung der Reflexstreifen · Kontrasteinsätze in fluoreszierend orangeWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 185g/m²· Norm: EN 20471 Kl. 2, EN 13688, EN ISO 13758-2 Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/orange | Größe: | XL | Material: | 75% Polyester / 25% Baumwolle | PSA-Kategorie: | II | Marke: | ELYSEE | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, herren-t-shirts xl gelb, t-shirt uv, warnschutz t-shirt xl, Warnschutz T-Shirts, Warnschutzbekleidung, 4000378483 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,11* | € 17,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,08* | € 17,68* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,20* | € 17,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,80* | € 17,87* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,61* | € 22,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|