| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-862659 Herst.-Nr.: 2360-4 EAN/GTIN: 4025888248906 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht (Wassersäule: 8000 mm) · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Nähte doppelt verschweißt · Kapuze mit Kordelzug · elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 190g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/schwarz | Größe: | XXL | Marke: | NORWAY | Material: | PU auf PES-Trägermaterial | Norm: | EN 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN 13688 | PSA-Kategorie: | II | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, pu-jacke gelb, pu-jacke, regenschutzjacke xxl, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,08* | € 35,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,25* | € 35,37* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,05* | € 36,12* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,39* | € 37,57* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,06* | € 54,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|