| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-862654 Herst.-Nr.: 22735-2 EAN/GTIN: 4025888248166 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 3, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht (Wassersäule: 5000 mm) sowie atmungsaktiv (Atmungsaktivität: 2000 g/m²/24h) durch 3-Lagenlaminat · alle Reißverschlüsse wasserdicht · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen · Reflexmaterial vorne, hinten, an Schulter und Ärmel · verstellbarer Ärmelsaum · Saum weitenverstellbar · verstellbare abnehmbare Kapuze · Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/orange | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN 20471 Kl. 3, EN 13688 | PSA-Kategorie: | II | Marke: | ELYSEE | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,90* | € 40,44* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,00* | € 40,47* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,52* | € 41,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,76* | € 41,40* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,59* | € 49,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|