Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 203l L800xB800xH610mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 203l L800xB800xH610mm Stahl
Auffangwanne 203l L800xB800xH610mm Stahl
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-861413
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     S2004-RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462020764
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
fahrbar · für 200-Liter-Fässer · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus 3 mm Stahlblech · mit verzinktem, herausnehmbarem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000kg/m² · mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller · Oberfläche lackiert in RAL-Farben oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 70kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
200 l
Ausführung:
fahrbar, ohne Fassbock
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
800 mm
Länge:
800 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
max. Anzahl Fässer:
1 x 200 l
Höhe:
615 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne 200l stahl, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffangwannen, 9130467602
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,36*
€ 551,10*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,52*
€ 553,71*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,33*
€ 593,71*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,47*
€ 594,13*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,26*
€ 594,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,10*
€ 655,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,43*
€ 628,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,90*
€ 604,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,03*
€ 585,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 481,89*
€ 573,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,36*
€ 553,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,08*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,36*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,04*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.