Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose BRUNO Gr.46 anthrazit/schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose BRUNO Gr.46 anthrazit/schwar
Arbeitshose BRUNO Gr.46 anthrazit/schwar
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-841432
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130430-1220-46
EAN/GTIN:
     4030646270860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und HandytascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
46
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Marke:
FHB
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, fhb arbeitshose anthrazit, arbeitshose gr 46, arbeitshose grau, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose, 4000375000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6
€ 4,95*
ab € 42,61*
€ 57,84*
1 Tag
6
€ 5,50*
ab € 46,00*
€ 58,10*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 48,27*
€ 60,27*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 49,16*
€ 62,06*
€ 5,95*
ab € 48,67*
€ 63,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
130430-3620-46
ab € 42,70*
Ähnlich
FHB
130430-1220-48
ab € 41,94*
Ähnlich
FHB
130430-3620-48
ab € 42,19*
Ähnlich
FHB
130430-1220-50
ab € 42,09*
Ähnlich
FHB
130430-3620-50
ab € 42,14*
Ähnlich
FHB
130430-1220-52
ab € 42,07*
Ähnlich
FHB
130430-1220-54
ab € 42,05*
Ähnlich
FHB
130430-1220-56
ab € 42,16*
Ähnlich
FHB
130430-1220-58
ab € 41,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.