Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB 130430-1220-46 Arbeitshose BRUNO Größe 46 anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB 130430-1220-46 Arbeitshose BRUNO Größe 46 anthrazit/schwarz
FHB 130430-1220-46 Arbeitshose BRUNO Größe 46 anthrazit/schwarz
FHB 130430-1220-46 Arbeitshose BRUNO Größe 46 anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001041947
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130430-1220-46
EAN/GTIN:
     4030646270860
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose BRUNO Gr.46 anthrazit/schwarz FHB 65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und Handytasche · einfache Möglichkeit
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
130430-1220-46
Werksnummer:
4000375000
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,750000
Gewicht brutto Kg:
0,750000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 46
Produktart:
Arbeitshose
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 42,61*
€ 57,84*
2 Tage
6
€ 5,50*
ab € 46,00*
€ 58,10*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 48,27*
€ 60,27*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 49,16*
€ 62,06*
€ 5,95*
ab € 48,67*
€ 63,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
130430-3620-46
ab € 42,70*
Ähnlich
FHB
130430-1220-48
ab € 41,94*
Ähnlich
FHB
130430-3620-48
ab € 42,19*
Ähnlich
FHB
130430-1220-50
ab € 42,09*
Ähnlich
FHB
130430-3620-50
ab € 42,14*
Ähnlich
FHB
130430-1220-52
ab € 42,07*
Ähnlich
FHB
130430-1220-54
ab € 42,05*
Ähnlich
FHB
130430-1220-56
ab € 42,16*
Ähnlich
FHB
130430-1220-58
ab € 41,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.