Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Major Protect Nr.5220 Gr.102 ko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Major Protect Nr.5220 Gr.102 ko
Bundhose Major Protect Nr.5220 Gr.102 ko
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-818784
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5220102
EAN/GTIN:
     4030913073484
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Major Protect Bundhose kornblau/grau 102. Funktionell und robust. Die Major Protect Bundhose ist ein funktioneller Alltagsbegleiter. Hier treff en Material · das viel aushält und viele Verstaumöglichkeiten aufeinander.Weitere technische Eigenschaften:· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064970· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/grau
Größe:
102
Stoffgewicht ca.:
370 g/m²
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1% antistatische Fasern
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl.1 A1, EN ISO 11612:2015 A1,B1,C1,E3,F1 IEC 61482-2 APC=1, EN 13034:2005 Typ 6, EN 1149-5:2018
PSA-Kategorie:
III
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,98*
€ 42,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,78*
€ 42,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,94*
€ 43,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,06*
€ 43,59*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,42*
€ 50,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5220042
ab € 31,02*
Ähnlich
Planam
5220044
ab € 30,98*
Ähnlich
Planam
5220046
ab € 30,96*
Ähnlich
Planam
5220048
ab € 31,01*
Ähnlich
Planam
5220050
ab € 30,84*
Ähnlich
Planam
5220052
ab € 30,96*
Ähnlich
Planam
5220054
ab € 30,92*
Ähnlich
Planam
5220056
ab € 33,91*
Ähnlich
Planam
5220058
ab € 33,89*
Ähnlich
Planam
5220060
ab € 34,01*
Ähnlich
Planam
5220062
ab € 34,13*
Ähnlich
Planam
5220064
ab € 33,96*
Ähnlich
Planam
5220090
ab € 31,08*
Ähnlich
Planam
5220094
ab € 30,93*
Ähnlich
Planam
5220098
ab € 30,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.