| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-810916 Herst.-Nr.: 2096048 EAN/GTIN: 4030913059990 |
| |
|
| | |
| Warnschutz T-Shirt uni gelb M. Erfrischend sicher. Hohe Temperaturen · schlechte Sicht · harte Arbeit – mit dem Warnschutz T-Shirt kein Problem! Es ist leicht und durch den hohen Baumwollanteil auf der Innenseite angenehm zu tragen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 230g/m²· Norm: DIN EN ISO 20471:2013 2· Ärmellänge: 1/4 Arm· UV-Protect: 40· UV-Zertifikat: UVS 064307· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | uni gelb | Größe: | M | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 90 % Polyester, 10 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz-shirt gelb m, t-shirt uv, warnschutz t-shirt gelb, Warnschutzbekleidung, Warnschutz T-Shirts, 8000299630 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,21* | € 21,83* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,37* | € 22,27* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,12* | € 22,36* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,10* | € 22,57* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,46* | € 24,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|