| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-810657 Herst.-Nr.: 2115056 EAN/GTIN: 4030913051659 |
| | |
|
| | |
| Canvas 320 Bundjacke khaki/schwarz 56. Bietet Stauraum mit Stärke. Gut · wenn Arbeitsschutzbekleidung Taschen hat · die was aushalten. Die Canvas 320 Bundjacke bietet mit den reißfesten Beuteltaschen aus Cordura® perfekten Stauraum auch für schweres Arbeitswerkzeug. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 Weitere Informationen: | | Farbe: | khaki/schwarz | Größe: | 56 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester / 35 % Baumwolle | Norm: | DIN EN ISO 6330 | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, bundjacke schwarz, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Jacken |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,30* | € 28,48* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,75* | € 28,49* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,86* | € 29,24* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,54* | € 30,11* | | | | Lager 4757 | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,78* | € 37,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|