Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2115/56, 2115056, Bundjacke Größe 56, Farbe khaki/schwarz Materialgewicht g/m² 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899176
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2115056-56
EAN/GTIN:
     4030913051659
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2115/56, 2115056, Bundjacke Größe 56, Farbe khaki/schwarz Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Grundgewebe 65% Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung ca. 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,30*
€ 28,48*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,75*
€ 28,49*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 29,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,54*
€ 30,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,23*
€ 30,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2115052
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2115024
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2115025
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2115026
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2115027
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2115028
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
2115029
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2115042
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
2115044
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2115046
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2115048
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2115050
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2115054
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2115058
ab € 20,76*
Ähnlich
Planam
2115060
ab € 20,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.