Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Canvas 320 Gr.54 grau/schwarz P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Canvas 320 Gr.54 grau/schwarz P
Latzhose Canvas 320 Gr.54 grau/schwarz P
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-810524
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2133054
EAN/GTIN:
     4030913040844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
65% Polyester / 35% Baumwolle · Canvas- Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura® · Reflexbiesen an Taschengriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · doppelte Latztasche, 1 mit Patte und Druckknöpfen und 1 mit Reißverschluss · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Bundweitenverstellung mit Jeansknopf · hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz · Sicherheitssteckschnallen an den Trägerndieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
54
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose grau planam, maler latzhose, arbeitslatzhosen grau, Latzhosen, Blaumann, Latz-Hose, 4000375364
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 25,16*
€ 30,94*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 24,59*
€ 31,00*
1 Tag
16
1
€ 5,50*
ab € 26,76*
€ 33,16*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 27,20*
€ 33,67*
Lager 4757
16
1
€ 4,95*
ab € 25,31*
€ 33,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2133102
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
2133106
ab € 24,59*
Ähnlich
Planam
2133110
ab € 24,58*
Ähnlich
Planam
2133024
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
2133025
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
2133026
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
2133027
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
2133028
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
2133029
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2133042
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
2133044
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
2133062
ab € 26,93*
Ähnlich
Planam
2133064
ab € 26,91*
Ähnlich
Planam
2133090
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2133094
ab € 24,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.